Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Felületi kötőanyag, alapozó fémhez

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Felületi kötőanyag, alapozó fémhez

Fémes felületek felületi optimalizálása
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
Megjegyzés

A fémhez készült alapozó kölcsönhatásba lép a nedvességgel. Az alapozó minőségének megtartásához használat után azonnal zárja le a kannát a belső műanyag fedéllel. Az előkezelés befejezésekor a csavaros fedéllel zárja vissza a dobozt.



A kinyitást követően körülbelül egy hónapon belül fel kell használni a fémhez készült alapozót, amennyiben rendszeresen használják. Ha csak ritkán nyitják ki a dobozt, 2 hónapon belül használják fel az alapozót. Ne használja tovább a fémhez készült alapozót, ha az zselés állagúvá válik, nem homogén vagy túl viszkózus.



Ne hígítsa vagy keverje össze más anyaggal a fémhez készült alapozót.

Felület/anyagOptimalizálási lépésekMegjegyzések
Alumínium (AlMg3, AlMgSi1)B+S aktiváló tisztítószer és leh. B+S Adhesion Plus fémhezSzükség esetén végezzen enyhe előcsiszolást csiszolófilccel.
Eloxált alumíniumB+S aktiváló tisztítószer és leh. B+S Adhesion Plus fémhez
Acél (St 37 stb.)B+S aktiváló tisztítószer és leh. B+S Adhesion Plus fémhezSzükség esetén végezzen enyhe előcsiszolást csiszolófilccel.
Korrózió kockázatának kitett acél alkatrészek: 2-komponensű PU vagy epoxi korrózióvédelem szükséges.
Nemesacél (rozsdamentes)B+S aktiváló tisztítószer és leh. B+S Adhesion Plus fémhez
Horganyzott acél (tűzihorganyzott vagy horganyzott)B+S aktiváló tisztítószer és leh. B+S Adhesion Plus fémhezSzükség esetén végezzen enyhe előcsiszolást csiszolófilccel.
2-komponensű fedőfestékek (PU, epoxi), 2-komponensű vízbázisú alapozók és lakkok, kataforetikus festékek, alapozók (EP/2C)B+S aktiváló tisztítószerA lakkok sokfélesége miatt a jelen információk csupán útmutatásként szolgálnak. Szükség esetén végezzen előzetes vizsgálatokat.
PorbevonatokB+S aktiváló tisztítószerA jelentős erőkifejtést igénylő vagy nedves környezetben végzett alkalmazások esetén előzetes vizsgálatok elvégzése javasolt.
GFRP (telítetlen poliészter), gélbevonatos oldal vagy SMCB+S aktiváló tisztítószerSzükség esetén végezzen enyhe előcsiszolást csiszolófilccel.
GFRP (telítetlen poliészter), sodrat oldal1. Enyhe csiszolás S 80-as csiszolófilccel
2. B+S aktiváló tisztítószer
3. B+S műanyaghoz/fához/kőhöz való alapozó
ABS1. Enyhe csiszolás csiszolófilccel
2. B+S aktiváló tisztítószer
3. B+S műanyaghoz/fához/kőhöz való alapozó
A kis terhelésnek kitett alkatrészek esetében a csiszolás elhagyható.
Kemény PVC1. Enyhe csiszolás csiszolófilccel
2. B+S aktiváló tisztítószer
3. B+S műanyaghoz/fához/kőhöz való alapozó
A kis terhelésnek kitett alkatrészek esetében a csiszolás elhagyható.
Üveg (ásványi)B+S aktiváló tisztítószerA ragasztási felületet védeni kell az UV-sugárzással szemben (átlátszatlan fedél).
ÜvegkerámiaB+S aktiváló tisztítószer
Kezeletlen fa- és fatermékek (forgácslap)1. Portalanítás
2. B+S Adhesion Plus műanyaghoz/fához/kőhöz
Terméskő1. Portalanítás
2. B+S Adhesion Plus műanyaghoz/fához/kőhöz
Érzékeny terméskővel (márvány) való használat esetén elszíneződést okozhat.
Beton, ásványi habarcs és vakolatok1. Portalanítás
2. B+S Adhesion Plus műanyaghoz/fához/kőhöz
Textilek, filcekB+S Adhesion Plus műanyaghoz/fához/kőhözElőzetes vizsgálatok szükségesek; előfordulhat, hogy a szövethez tapadó ragasztóanyag elegendő.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.