Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Poliuretán ragasztó W2302
1K poliuretán ragasztóanyag polisztirolhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A W2302 poliuretán ragasztó olyan anyag, amely egy reaktív folyékony vegyület levegő-páratartalmon keresztül történő habzásával és keményedésével keletkezik, amelyet ragasztásra, építési munkálatokra és tömítésre használnak.
- Styrofoam lemez ragasztása panelépületek, házak, előregyártott épületek stb. szigeteléséhez
- Ajtókeret-készítés és -ragasztás, amikor jó tapadás szükséges minden általános építőanyaghoz (tégla, beton, fa, bitumen és aszfalt), és amikor rendkívül gyors keményedésre van szükség
- Olyan rések, repedések és lyukak tömítése, amelyeket más tömítőanyagokkal nem lehet feltölteni; víz-, fűtés-, gáz- és elektromos berendezések tömítése a falakon keresztül
- Rönkházak tömítése
Jól szellőző, hűvös, száraz helyen, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten tárolandó. A termék hatékonysága a gyártástól számított 15 hónapon belül garantált.
Használat előtt mindig olvassa el a biztonsági figyelmeztetéseket. Ez az információ csak a tapasztalatainkon alapuló javaslat. A terméket először próbálja ki!
- Távolítsa el a port, zsírt és egyéb szennyeződéseket a felületről. A hab felvitele előtt a felület lehet nedves, azonban nem lehet deres vagy jeges.
- A felvitel előtt a palack hőmérsékletének +15 °C és +20 °C között kell lennie. Erősen rázza fel a palack tartalmát egy percig. Az alkalmazáshoz a minimális környezeti hőmérséklet +5 °C. Az optimális hőmérsékletnél (+20 °C) magasabb hőmérsékleten való munka esetén a palack tartalmának és a környezetnek a hőmérséklet-különbsége nem haladhatja meg az 5 °C-ot.
- Csavarja a palackot a kinyomópisztolyra. A palack működési helyzete: fejjel lefelé. A kinyomott hab mennyisége a kinyomópisztoly kioldógombjának megnyomásával szabályozható. A kikeményedett hab minősége és térfogata a relatív páratartalomtól függ. A jobb tapadás érdekében ajánlott benedvesíteni a felületet. Vigye fel egyenletesen a W2302 poliuretán ragasztóanyagot a lemez széle mentén, körülbelül 2 cm-re a szélétől, és vigyen fel egy másik ragasztócsíkot a lemez közepén keresztül, a hosszabb oldalával párhuzamosan. A ragasztóanyag felvitele után illessze a szigetelőlemezt a falhoz és nyomja rá. A lemez helyzete a felillesztés után 10 percen belül még igazítható. Kedvezőtlen időjárás esetén használjon védő állványhálót.
- A kikeményedett hab vágószerszámmal vágható. A felületet védeni kell az UV-sugárzásnak való huzamosabb kitettséggel szemben.
- A friss hab PU tisztítóval, a kikeményedett hab pedig csak mechanikai úton távolítható el. Közvetlenül a felhordás után, azaz miután lecsavarta a palackot a kinyomópisztolyról, a kinyomópisztolyt meg kell tisztítani PU-tisztítóval.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!