Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Rácsos távtartó tömb
Nagy méretű, univerzális szerelési segédeszközök zsaluelemek, előregyártott beton és fa alkatrészek, emelő-tolóajtók stb. igazításához és alájuk alátétlemezként való használathoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Anyaga: Műanyag, PP/polipropilén
- Rakásolható, csúszásbiztos
- Nyomásvizsgálat 8 tonnáig elvégezve (5 mm-től)
Zsaluelemek, előregyártott beton és fa alkatrészek, emelő-toló ajtók, ablakelemek, fa szerkezetek stb. igazításához.
A nyomószilárdság kiszámításánál kritikus fontosságú a kérdéses alapanyag teherbírása, csakúgy, mint a blokk teherbírása. Hosszú távú kültéri használatra nem alkalmas; kerülje a közvetlen UV-sugárzásnak való kitettséget.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!