A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Rácsos felületű ék
Professzionális, sokoldalú szerelési segédeszköz ékeléshez, szintezéshez, beigazításhoz és még sok egyébhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A fűrészfogszerű felület jóvoltából pontos és csúszásmentes beállítás 0,5 mm-es lépésekben (1 fűrészfog = 0,5 mm)
- Rendkívül nagy, max. 6750 kg teherbírás egyetlen ék esetében
- Bizonyított lépészaj-szigetelés
- Univerzális használatra alkalmas: Problémamentes vágás, fúrás, szegelés, csavarozás stb.
- Korhadásálló, nedvességtaszító, tesztelt élettartam akár 100 év
- Nem tartalmaz lágyítószert
- A hatalmas időmegtakarítás jóvoltából költséghatékony munkát garantál
- Az ékek hosszra vágására nem kell időt vesztegetni
- Másodperces nagyságrendű időtakarékos feldolgozás, mivel egyetlen mozdulattal precízen beállítható a megfelelő alapvastagság
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!