Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Racsnis, táras csavarhúzó Auto/metal
Csavarhúzó kihúzható, elforgatható tárral, 2K nyéllel, racsnis funkcióval és fényesre krómozott, hengeres, mágnessel ellátott és 12 bittel feltöltött szárral
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tartalmaz minden, a hatékony munkához szükséges eszközt
- Erőteljes racsnis funkció 28 foggal és 20 Nm maximális forgatónyomatékkal
- Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően
- Optimális erőátvitel és kényelmes kezelés a racsnis tárazott csavarhúzó nagyon vékony kialakításának köszönhetően
- Az 1/4 colos normál bitbefogónak köszönhetően az elveszett bitek egyszerűen cserélhetők
- A bitek gyorsan és könnyen cserélhetők a kihúzható, elforgatható tárnak köszönhetően, amely akár 12 bitnek is helyet biztosít
- A bittár biztonságosan, hallható kattanással záródik
- A Würth színkód segítségével a megfelelő bit gyorsan kiválasztható
- Tartalmaz 12, a járműiparban és a fémmegmunkálásban általánosan használt bitet
Tartós és hosszú élettartamú
- Hosszú élettartam a robusztus, fényesre krómozott, hengeres szárnak köszönhetően
- A mágneses bittartónak köszönhetően a bit biztonságosan rögzíthető
- A 6,3 mm-es hatszögprofilú bitbefogóval rendelkező csavarhúzókra vonatkozó DIN 3126-D 6,3 szabvány előírásainak megfelelően készült hegy
A járműipar és a fémipar számára.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!