Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Racsnis, táras csavarhúzó Gépkocsi/fémmegmunkálás, 2. típus
12 bittel feltöltve
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szár: Hengeres szár mágnessel, fényesre krómozott
Hegy: DIN 3126-D 6.3
Nagy teljesítményű racsnis csavarhúzó
28-fogas, max. nyomaték 20 Nm.
Erőteljes és gyors csavarozás
Egykezes csavarozási művelet, egyszerű irányváltás munka közben, a másik kéz használata nélkül.
A racsnis funkció előnye
Nincs szükség a kéz áthelyezésére. Ez gyors, hatékony használatot tesz lehetővé minden szerelési munkánál.
Kétkomponensű nyél
Nagyon vékony racsnis csavarhúzó optimális erőátvitelhez és kényelmes használathoz.
Bittár legfeljebb 12 db bithez
A kihúzható, forgatható tartó segítségével könnyen kikereshető a szükséges bit.
1/4 colos bit színkódolással
Gyorsan kikereshető bitek a Würth színkódoló rendszerrel – a megfelelő bit minden csavarhoz.
Bepattintós zár
Hallható kattanás jelzi, ha a tár rögzült.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!