Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Bedugható racsni átmenő négyszög foglalattal
Könnyen cserélhető bedugható racsni a bonyolult és komplex szerelésekhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A reteszeléssel ellátott átmenő négyszög kimenet rendkívül sokoldalúvá teszi
- 16 mm-es foglalattal rendelkező szerszámokra, pl. nyomatékkulcsokra szerelhető
- A keménységéről, szilárdságáról, szívósságáról és kopásállóságáról ismert 31CrV3 minőségű acélból készült
- Rendkívül sokoldalú, mivel a bedugható racsni könnyen cserélhető vagy pótolható
Nagyfokú rugalmassága révén a bedugható racsni sokféle alkalmazáshoz használható, például személyautókon vagy otthon végzett műszaki javításokhoz, a gépészetben, haszongépjárművek javításához és általában véve minden összeszerelési munkához.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!