Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Racsnis dupla csillagkulcs választék Fekete
3 rész, 4 méret egy fekete kivitelű racsnis csillagkulcsban.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
					
					
					Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Vékony racsnis fej a nehezen hozzáférhető helyekhez
 - Bitbefogó racsnis karként is használható A mellékelt 1/4 colos bitadapter könnyen beilleszthető az SW10 racsnis kulcsba.
 - Kihajtás: Dupla gyűrűs oldalú, POWERDRIV® racsnival, kettős hatlapfej, finomfogazású
 - Anyaga: Króm-vanádium acél
 - Felület: Fekete krómozott alaptest
 - Forma: egyenes
 - Kapcsolás: Átkapcsoló kar a jobbra és balra történő forgáshoz
 
Tartalma:
- 1 x racsnis dupla csillagkulcs 8x10 + 12x13 mm
 - 1 x racsnis dupla csillagkulcs 16x17 + 18x19 mm
 - 1 db bitadapter 10 mm x 1/4 col, 20 mm hosszú
 
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!