Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Metrikus és colos kettős racsnis kulcs Speciális szerszámkészlet 32 darabbal
ZEBRA® professzionális minőségű szerszám szűk helyeken való használatra
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Speciális csavarkulcsok széles választéka
- Ultrakeskeny szerszámok a nehezen hozzáférhető helyekhez
- Ügyes alapfelszereltség műhelyeknek és mobil használatra
- Speciálisan hajlított racsnis kulcs, rövid, 110 mm-es vagy 200 mm-es optimalizált munkahosszal. Kifejezetten alkalmas szűk helyekhez, pl. ajtózsanérokhoz, motoralkatrészekhez és fogasszíjborításokhoz
- A finomfogazású racsnis kulcs lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető helyeken a jobbra és balra forgatás közötti gyors egykezes váltást
- Csavarhúzóbetétekkel és dugókulcsbetétekkel is használható: Kettős működésű speciális racsni 1/4 colos és 10 mm-es befogótokmánnyal
- Csavarhúzóbetétek TX, egyenes hornyú, PH, belső hatszög kulcsnyílású és hármas négyszög behajtáshoz
- Metrikus dugókulcsbetétek
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!