Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
1/4"-os racsnis kar forgótárcsás átkapcsolással
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Kompakt, keskeny fej
- Egyszerű átváltás a jobbra és balra történő forgás között
- Kúpos kialakítás – könnyebben cserélhető dugókulcsok
- A hajlított kar több helyet biztosít az ujjaknak
- Finomfogazású forgótárcsa 72 foggal; 5°-os elfordulási szög
- Hosszúság: 135 mm
- Krómozott, kétkomponensű markolat
- DIN 3122, ISO 3315
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!