Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Racsnis dugókulcs készlet, 10 mm 38 részes
Bitkészlet kifejezetten személy- és haszongépjárművekhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Racsni 10 mm-es bitekhez
- Kiegészítő adapter 1/2"-os racsnival történő munkavégzéshez
- Bithajtó racsnis kar nagyon alacsony összmagassággal
- Fémkazettában, kiváló minőségű szivacsbetéttel és rögzítő hatással
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!