Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Racsnis csillag-villáskulcs készlet, metrikus, kétoldalas
Praktikus kulcstartóban, 6 részes
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
					
					
					
					Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csavarkulcs racsnis funkcióval a csillag- és a villás oldalon
Csillagoldali meghajtás:
- POWERDRIV, módosított, 12 pontos
 - Finom fogazású – 72 fog, 5°-os elfordulási szög
 - Precíziósan gyártott csillagoldal a sima és biztonságos működéshez
 
Villás oldal:
- Nyitott racsnis szegmenssel
 - A flexibilis racsnis szegmens lehetővé teszi a folyamatos munkát; a csavarkulcsot többé nem kell kivenni az anyából
 - A forgatás irányának megváltoztatásához csak fordítsa meg a csavarkulcsot
 
Szabvány: maximális forgatónyomaték a DIN 899 szerint
Forma:
- Egyenes csillagoldal
 - Villás oldal pozíciójának szöge 15°
 
A racsnis szerszám nem alkalmazható rendkívül nagy terhelésekhez (a csavarási ellenállásnál nagyobb esetén). Emiatt javasoljuk, hogy a csavarok vagy anyák lazításához először pl. egy hagyományos villáskulcsot használjon, majd folytassa a munkát a racsnis szerszámmal. A meghúzások probléma nélkül végezhetők a racsnis szerszámmal
Főleg sapkás szerelvényekhez, pl. fékcsövek, befecskendező vezetékek, légkondicionálók, hidraulika.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!