Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Metrikus racsnis csillag-villáskulcs 8 darab, POWERDRIV®-val
Biztosítógyűrűvel, professzionális minőségű ZEBRA® szerszám
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
					
					
					Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csillagkulcsos és nyitott csillagkulcsos speciális szerszám választék, 8 részes
- A rendkívül erős, 15°-os dőlésszögű villás vég még a beragadt csavarokat is meglazítja
 - A gyors és könnyed meghúzás érdekében, a csillagoldalon 72 fogas finom fogazással
 - Max. nyomaték a DIN 899 szerint
 - A finomfogazású racsnis kulcs lehetővé teszi a jobbra és balra forgatás közötti gyors egykezes váltást a legszűkebb helyeken
 - A sokoldalú felhasználhatóság csökkenti a csere és a tárolás költségeit
 
A biztosítógyűrű meggátolja a szerszám véletlenszerű megcsúszását
- Szükség esetén a szerszám a hatszög csatlakozáson keresztül gyakorolt enyhe nyomással lefelé vagy felfelé mozgatható
 - A biztosítógyűrű sárgára nikkelezett, ezért könnyen megkülönböztethető a többi hasonló szerszámtól
 
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- Bevált króm-vanádium acélból
 - A felületek krómozottak és szaténmatt felületűek, ami még olajos kézzel is biztos fogást nyújt
 - A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
 - A racsnis csillag-villáskulcs hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
 
Megjegyzés: Ez célszerszám, ezért a csillagoldalt csak korlátozott mértékben alkalmas csavarok meglazítására.
Csavarok meglazítására használja a villás oldalt:
Csavarok meghúzására használja a csillagoldal racsnis mechanizmusát
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!