Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Racsnis csillag-villáskulcs, flexibilis
A csuklós racsnis fej a még több szabadságért az ujjak számára és az akadályok kikerüléséhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Dugós oldali meghajtás:
- POWERDRIV, módosított, kettős hatlapfej
- Finom fogazású – 72 fog, 5°-os elfordulási szög
- Precíziósan gyártott dugós oldal a sima és biztonságos működéshez
- Keskeny kivitel a legszűkebb helyeken történő munkavégzéshez
Flexibilis racsnis fej:
- 180°-os csukló
- Nagy flexibilitás szereléskor vagy meglazításkor, főleg a szűk helyeken
Szabvány: maximális forgatónyomaték a DIN 899 szerint
Forma:
- Egyenes dugós oldal
- 15°-os villás oldali pozíció
Speciális szerszám, amelyet csak a maximális nyomatékkal szabad terhelni. Ezért a kulcsok csak részben alkalmasak csavarok meglazítására.
A csavarokat a villás oldal használatával lazítsa meg, a meghúzásra a dugós oldal racsnis mechanizmusa ajánlott.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!