Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Racsnis csillag-villáskulcs, metrikus, dupla
Villáskulcs racsnis funkcióval a dugós és a villás oldalon is
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Dugós oldali meghajtás:
- POWERDRIV, módosított, kettős hatlapfej
- Finom fogazású – 72 fog, 5°-os elfordulási szög
- Precíziósan gyártott dugós oldal a sima és biztonságos működéshez
Villás oldal:
- Nyitott racsnis szegmenssel
- A flexibilis racsnis szegmens lehetővé teszi a folyamatos munkát; a csavarkulcsot többé nem kell kivenni az anyából
- A forgatás irányának megváltoztatásához csak fordítsa meg a kulcsot
Szabvány: maximális forgatónyomaték a DIN 899 szerint
Forma:
- Egyenes dugós oldal
- 15°-os villás oldali pozíció
A racsnis szerszám nem alkalmazható rendkívül nagy terhelésekhez (a csavarási merevségnél nagyobb esetén). Ezért javasoljuk, hogy a csavarok vagy anyák lazításához először pl. egy normál villáskulcsot használjon, majd folytassa a munkát a racsnis szerszámmal. A meghúzások probléma nélkül végezhetők a racsnis szerszámmal.
Főleg hollandi csavarkötésekhez, pl. fékcsövek, befecskendező vezetékek, légkondicionálók, hidraulika.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!