Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Colos racsnis csillag-villáskulcs POWERDRIV® behajtással
Colos racsnis csillag-villáskulcs POWERDRIV<SUP>®</SUP> behajtással - 1
Colos racsnis csillag-villáskulcs POWERDRIV<SUP>®</SUP> behajtással - 2
Colos racsnis csillag-villáskulcs POWERDRIV<SUP>®</SUP> behajtással - 3
Colos racsnis csillag-villáskulcs POWERDRIV<SUP>®</SUP> behajtással - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Colos racsnis csillag-villáskulcs POWERDRIV® behajtással

Egyenes, keskeny alakú, professzionális minőségű ZEBRA® szerszám

Olvassa el a cikk leírását

10 kiszerelésben kapható
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
Csillagkulcsos és villáskulcsos speciális szerszám


  • A rendkívül erős, 15°-os dőlésszögű villás vég még a beragadt csavarokat is meglazítja

  • Keskeny villás oldal és csillagoldal a szűk helyeken történő munkavégzéshez, 5°-os ívmozgással

  • A gyors és könnyed meghúzás érdekében, a csillagoldalon 72 fogas finom fogazással

  • A forgásirány megváltoztatásához egyszerűen meg kell fordítani a csavarkulcsot

  • A sokoldalú felhasználhatóság csökkenti a csere és a tárolás költségeit


Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében


  • Bevált króm-vanádium acélból

  • A felületek krómozottak és szaténmatt felületűek, ami még olajos kézzel is biztos fogást nyújt

  • A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít

  • A racsnis csillag-villáskulcs hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Megjegyzés

Kérjük, vegye figyelembe: ezek a szorítókulcsok maximális névleges forgatónyomatékkal rendelkeznek, amelyet mindig be kell tartani.