Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Colos racsnis csillag-villáskulcs POWERDRIV® behajtással, 6 részes
Flexibilis csillagoldal 180°-os csuklóval, professzionális minőségű ZEBRA® szerszám
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
					
					
					
					Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csillagkulcsos és nyitott csillagkulcsos speciális szerszám választék, 6 részes
- A rendkívül erős, 15°-os dőlésszögű villás vég még a beragadt csavarokat is meglazítja
 - Flexibilis csillagoldal 180°-os csuklóval és racsnis szerszámmal a szűk helyeken történő munkavégzéshez
 - A gyors és könnyed meghúzás érdekében, a csillagoldalon 72 fogas finom fogazással
 - A forgásirány megváltoztatásához egyszerűen meg kell fordítani a csavarkulcsot
 - A sokoldalú felhasználhatóság csökkenti a csere és a tárolás költségeit
 
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- Bevált króm-vanádium acélból
 - A felületek krómozottak és szaténmatt felületűek, ami még olajos kézzel is biztos fogást nyújt
 - A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
 - A racsnis csillag-villáskulcs hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
 
Kérjük, vegye figyelembe: ezek a szorítókulcsok maximális névleges csavarónyomatékkal rendelkeznek, amelyet mindig be kell tartani.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!