Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
3/8 colos racsni irányváltós karral
Robusztus racsni, kényelmes kihajtóval
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Durva fogazású, 48 foggal – 7,5°-os forgásszög
- Gyors és egyszerű átváltás a jobbra és balra történő forgás között a kar segítségével
- Biztonsági ütköző gyors kilökéssel
- A süllyesztett, védett irányváltós kar és hajlított racsnitest nagyobb szabad teret biztosít a kéz számára
- Hosszúság: 175 mm
- Krómozott, 2-komponensű markolat
- DIN 3122, ISO 3315
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!