Irányváltós racsnis kar, 1/2 colos Irányváltós karral
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Irányváltós racsnis kar, 1/2 colos Irányváltós karral
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
- Robusztus racsni, kényelmes kihajtóval
- Gyors és egyszerű átváltás a jobbra és balra történő forgás között
- Biztonsági ütköző gyors kilökéssel
- Süllyesztett, védett irányváltós kar és racsnitest süllyesztett központtal a kéz nagyobb szabadsága érdekében
- Durva fogazású, 48 foggal – 7,5°-os forgásszög
- Hosszúság: 250 mm
- Krómozott, kétkomponensű markolat
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!