Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Racsnis heveder hosszú karos racsnival, nagy teherbírású kivitel
GS által bevizsgált biztonság, kéthegyű kampós lekötöző racsni
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Lehetővé teszi a szűk helyeken történő munkavégzést
Alacsony kivitel
Nagy stabilitás
- Erős szerkezet
- 4 fogaskerék, egyenként 20 foggal
Jelentős erő alkalmazása nélkül könnyen meglazítható, még nagy előfeszítés esetén is
Kis nyúlás < 5%
Nagy szakítószilárdságú poliészter szövet
Kevesebb rögzítő heveder szükséges
Előfeszítési erő 600 daN
Nincs idő előtti selejtezési állapot, idő előtti kopás a belső címkének köszönhetően
Az EN 12195-2 előírásai szerint
GS által engedélyezett
- A 600 daN-nál nagyobb előfeszítési erő nagyobb nyomást fejt ki a rakományra, ami az áruk sérülését okozhatja
- A színes övszíjjal rendelkező kötözőszíjak nem 100%-ban színtartóak. Tartós esőzésben történő használata enyhe foltosodást eredményezhet.
Az EN 12195-2 előírásai szerint
GS által engedélyezett
Használható a nyomdaiparban papírtekercsek, illetve faanyag, előre gyártott beton alkatrészek, stb. rögzítéséhez.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!