Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Metrikus racsnis csillag-villáskulcs POWERDRIV® használatával
Egyenes, keskeny alakú, professzionális minőségű ZEBRA® szerszám
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Speciális szerszám csillag- és villáskulcsos végekkel
- A rendkívül erős, 15°-ban hajlított villás vég még a beragadt csavarokat is meglazítja
- Az egyenes csillagkulcs oldalon lévő racsni a leggyakoribb csavartípusok meghúzására szolgál
- A gyors és könnyed meghúzás érdekében, a csillagoldalon 72 fogas finom fogazással
- A forgásirány megváltoztatásához egyszerűen meg kell fordítani a csavarkulcsot
- A sokoldalú felhasználhatóság csökkenti a csere és a tárolás költségeit
Nagyon magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- Bevált króm-vanádium acélból
- A felületek krómozottak és szaténmatt felületűek, ami még olajos kézzel is biztos fogást nyújt
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A racsnis csillag-villáskulcs hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Célszerszám, amelyet csak a maximális nyomatékig szabad terhelni. Ezért a kulcsot csak korlátozott mértékben használhatja csavarok meglazítására.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!