Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
CLASSIC rendszámtáblatartó komplett, nem emblémázott
Kézzel könnyen nyitható
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A legkelendőbb rendszámtáblatartó Németországban
- Kézzel könnyen nyitható, ehhez egyszerűen nyomja meg a hüvelykujjával az elülső jobb vagy bal oldalon és csúsztassa a csíkot lefelé
- Szükség esetén gyakran csak a csíkot kell cserélni alacsony költséggel (a csíkok külön megvásárolhatók)
- A robusztus kivitel kitűnő stabilitást és tartósságot biztosít
- Kétféle hosszban kapható talplemez: 520 mm és 460 mm. Kérjük, ezt vegye figyelembe a rendeléskor.
A csíkok kompatibilisek és illeszkednek minden Classic és Circo alaplemezre.
Ideális autókereskedésekben és műhelyekben való használatra.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!