Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Fertőtlenítőszer Quick & Clean
Univerzális fertőtlenítőszer felületek és a kéz tisztításához és fertőtlenítéséhez. Bőrgyógyászatilag tesztelt.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Használatra kész termék felületek és a kéz tisztításához és fertőtlenítéséhez
- Felületi fertőtlenítőszerként mikroorganizmusokkal szemben tesztelt
- Gyengéd a bőrhöz
- Hatóanyagok felsorolása az EN 1062/2014 szabvány szerint
- Megfelel a PN-EN 1276/2010 szabványoknak
- A bőrgyógyászati jelentés megfelel a kozmetikai termékekről szóló EN 1223/2009 szabvány előírásainak
Hőforrástól, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrástól távol tartandó. Dohányozni tilos. A palackot tartsa szorosan lezárva. Ne használja forró felületeken vagy tűző napon. A terméket napfénytől védett helyen, 10–25 °C közötti hőmérsékleten tárolja.
Kéz: Permetezze a kezére. Dörzsölje a kéz bőrébe néhány másodpercig, és tartsa kezeit nedvesen a használat teljes ideje alatt.
Felületek: Permetezze a fertőtleníteni kívánt felületre, hagyja hatni néhány másodpercig, majd törölje át a felületet.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!