Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Ütvefúró, Max Quadro-S
Ütvefúró, Max Quadro-S - 1
Ütvefúró, Max Quadro-S - 2
Ütvefúró, Max Quadro-S - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Ütvefúró, Max Quadro-S

Erős ütvefúró szár X alakú fejgeometriával és négy kihordó spirállal, így nagy fúrási sebességet tesz lehetővé jelentősen simább futással és nagyobb pontossággal a hagyományos, két vágóélű fúrókhoz viszonyítva

Olvassa el a cikk leírását

37 kiszerelésben kapható
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
Nincs elakadás


A fúrószár sokkal kevésbé hajlamos elakadni betonvastalálat esetén, a négy vágóél kialakítású geometriának köszönhetően.



Precíz pontfúrás


A speciális önközpontosító csúcs precíz pontfúrást biztosít.



Nagyobb pontosság


Köszönhetően a fúróhegy furatban való jobb elhelyezését biztosító négy vágóélnek, valamint a négy kihordó spirálnak és a kisebb súrlódási felületnek. A négy nagy kapacitású kihordó spirál gyors furatlisztkihordást biztosít.

Megjegyzés

Megjegyzés: Nagy fúrószár hosszúságoknál fúrjon elő egy rövidebb, azonos átmérőjű fúrószárral!

Betonvasak átfúrásához épületstatikus engedélye szükséges.