Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Pumpás szórópalack, saválló
Kannás és hordós savas termékek egyszerű feldolgozásához. Kiválóan alkalmas vizes, savas tisztítószerekhez, 0,5–6,5 pH-értékkel.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Biztonságos kézi kivétel a hordozható edényekből
Könnyen nyitható a haptikus elemeknek köszönhetően
Ergonomikus, masszív szórófej hosszú fogantyúval
- A munkavégzés kevésbé fárasztó az alacsony működtetési erőnek köszönhetően
- A műhelykocsira is felszerelhető
Személyre szabható címke
- Hely a betöltött folyadék megnevezésére
- Külön mezők a biztonsági tudnivalók számára
A kúpos forma miatt jó stabilitás
Nem alkalmas acetonhoz, nagy hatékonyságú tisztítószerhez, univerzális hígítóhoz, 1A alkatrész- és szerkezeti tisztítóhoz vagy nem poláris oldószerhez.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!