Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Védőkesztyű, E-100
Védőkesztyű, E-100 - 1
Védőkesztyű, E-100 - 2
Védőkesztyű, E-100 - 3
Védőkesztyű, E-100 - 4
Védőkesztyű, E-100 - 5
Védőkesztyű, E-100 - 6
Védőkesztyű, E-100 - 7
Védőkesztyű, E-100 - 8
Védőkesztyű, E-100 - 9

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Védőkesztyű, E-100

Univerzális kesztyű, amely az ökológiai szempontokat kiemelkedő védelmi tulajdonságokkal és széleskörű alkalmazhatósággal ötvözi

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható
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
Erős, kopásálló természetes latexbevonat jó száraz és nedves tapadóképességgel



Kedvező vágás- és hővédő tulajdonságok


  • Rövid távú védelem kontakthő ellen max. 250 °C-ig

  • B szintű vágásvédelem


Az alapszövet az újrafeldolgozott anyagok használatának köszönhetően erőforrás-kímélő



100% műanyagmentes csomagolás