A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Profilhorgony
Fagerendák, lécek vagy szelemenek profilsínekhez (pl. Halfen sínekhez) való rögzítésére/biztosítására a szél szívó hatásával szemben
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Húzószilárdság, Rm ≥ 330 N/mm²
- Szakadási nyúlás, A80 ≥ 19%
- Mindkét oldalon tűzihorganyzott fémlemez (S250GD + Z275 [kb. 20 µm])
- Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
CE jelölés az EN 14545:2009-02 szabvány szerint
Helyezze fel mindkét oldalra. Ha csak egy oldalra van felhelyezve, a megengedett terhelés csökkenése várható, kivéve, ha a gerendát biztosítják csavarodás ellen.
A fűrészáru minimális szélessége a választott kötőelemektől függ. 40 mm-es szabványos hosszúságú szögek használata esetén legalább 80 mm-es legyen. A szögeket a teljes felületen el kell osztani. Az EC5 vagy az adott tanúsítvány szerint ügyelni kell a szögek és a csavarok közti peremtávolságra. A csavarok átmérője max. 2 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.
Elérhető munkadokumentáció:
A terhelhetőségi táblázatok és részletes beszerelési utasítások a www.wuerth.de/holzverbinder szolgáltatás oldalon találhatók
CE jelölés az EN 14545:2009-02 szabvány szerint
Fagerendák, lécek vagy szelemenek profilsínekhez (pl. Halfen sínekhez) való rögzítésére/biztosítására a szél szívó hatásával szemben.
1. típus = 28/15 típusú Halfen sínhez
2. típus = 38/17 és 40/22 típusú Halfen sínhez
Megfelelő kötőelemek:
- Gyűrűsszegek az EN 14592 szerint: 4,0 x ≥ 40 mm
- ASSY gerendasaru-csavar az ETA 11/0190 szerint: 4,0 x ≥ 40 mm
- ASSY 4.0 Combi az ETA 11/0190 szerint: d = 12 mm
- Csavarok a gyártó specifikációi szerint: M12
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!