9 elem található a(z) 13 verziókkal
A kiváló minőségű alumínium kivételes védelmet biztosít a széleknél és a sarkoknál
Védelem gipszkarton élek számára (135°)
Göppinger profil
Védelem gipszkarton élek számára (90°)
Univerzális alkalmazás élekre, 50°-tól 180°-ig
Pontos, stabil és egyenes élek létrehozásához
Gipszkarton készremunkálásához, valamint építőelemekre, pl. ablakokra és ajtókra való fix rögzítéshez
Vízzel aktiválható és öntapadós, a tökéletes élek kialakításához gipszkartonozás során
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Járművek, tárcsás és dobfékek, motor és sebességváltó házak stb. karbantartása és javítása során történő tisztításhoz és zsírtalanításhoz
Gyorsan és hatékonyan távolítja el a jeget és a deret
Szélvédőmosó rendszerekhez, fagyállóval
Sokoldalú, multifunkcionális spray széleskörű felhasználási területtel, multifunkcionális szórófejjel
A nagy nyomásnak rendkívül ellenálló, félszintetikus olaj kitűnő tapadási tulajdonságokkal rendelkezik, és kiváló korrózióvédelmet biztosít
Kiváló minőségű rozsdaoldó