Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Védőpofa Prizma
Különleges alumínium ötvözetből készült védőpofák függőlegesen és vízszintesen mart hornyokkal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Ideális a legkülönbözőbb formájú munkadarabokhoz a szorítólapnak és a prizmáknak köszönhetően
- Három különböző méretű, függőleges prizmának és egy vízszintes prizmának köszönhetően kerek és ovális munkadarabokhoz is alkalmas
- A 90°-ban maratott mélyedésnek köszönhetően a felső részbe könnyen be lehet szorítani lapos vagy téglatest alakú anyagokat
- A speciális mágneses tartónak köszönhetően a rögzített alkatrészek nem mágneseződnek
- A védőpofákat tartalmazza a készlet, így azonnal használatra készek
Menetvágáshoz csak egy pofát használjon.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!