Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Precíziós kreppszalag, Strong
Szálerősítésű speciális papírszalag, amely megfelel a festés, a fémmegmunkálás és az autóipar legszigorúbb maszkolási követelményeinek, kül- és beltéren egyaránt
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rendkívül vékony, rugalmas és szálerősített rizspapír
- A megerősített szálak csökkentik a nem kívánt szakadást
- Kiválóan alkalmas mind az oldószeres, mind a vízbázisú festékrendszerek számára
- Rendkívül pontos ragasztást tesz lehetővé
- Kiemelkedően finom festékszélek festékmegfolyások nélkül
- Többrétegű festékrétegek esetén is alkalmas
A speciális akrilát ragasztó biztosítja a nagyobb tapadási szilárdságot és a kiemelkedően megbízható maszkolást
- Jó tapadás és maradványmentes eltávolítás a legtöbb sima, érdes és egyenetlen alapfelületről az autóiparban és az építőiparban
- Alkalmazható kissé nedves aljzaton is
Kiemelkedő UV-ellenállás négy hónapig, alkalmas hosszú távú kültéri használatra
Kiváló szilárdság nedvesen, nedves csiszolásra is alkalmas
+100 °C-ig hőálló, emiatt kemencében történő szárítást igénylő festési feladatokhoz tökéletesen alkalmas
- A szalag eltávolítása előtt várjon, amíg megszárad
- Nem alkalmas szén, cink, ólom (beleértve az ólomalapú festéket is), réz, eloxált fémek, természetes kő (márvány stb.) és öregedett vagy időjárás által megviselt PVC felületén történő használatra.
- Óvatosan járjon el cinket vagy cink-oxidot tartalmazó festékekkel, mivel maradványokat maradhatnak a felületen.
- A „kritikus” alapfelületeken, mint például parketta, laminált padló, linóleum vagy más, később láthatóvá váló felületeken nem zárhatóak ki a ragasztómaradványok vagy a felületi repedés.
- Ha a csempéket tömítőanyaggal fugázza, a szalagot a száradási folyamat befejezése előtt el kell távolítani, különben nehéz lesz az eltávolítása.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Ideális maszkolási munkákhoz beltéri és kültéri festési alkalmazásoknál, beleértve az enyhén nedves, durva vagy egyenetlen felületeket is, mázolási és simítási technikáknál történő maszkoláshoz, valamint takarópapír és takarófóliák rögzítéséhez.
Maszkoláshoz az autóiparban és a fémmegmunkálásban végzett festéseknél. Alkalmas kemencében történő szárításra és többrétegű festéseknél is. Ideális maszkoló szalagként az autóipari értékesítés utáni piacra is.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!