Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Precíziós kreppszalag, Strong
Szálerősítésű speciális papírszalag, amely megfelel a festés, a fémmegmunkálás és az autóipar legszigorúbb maszkolási követelményeinek
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szálerősítésű vasi papír
- A rizspapírban lévő szálerősítés csökkenti a nem kívánt szakadást
- Kiválóan alkalmas mind az oldószeres, mind a vízbázisú festékrendszerek számára
- A rugalmas anyag nagyon pontos ragasztást tesz lehetővé
- A nagyon vékony takarószalagnak köszönhetően különösen finom festékszélek érhetők el festékfolyás nélkül
Nagy ragasztószilárdságú és maradványmentes
- Kiváló, nagy szilárdságú tapadás a nagy ragasztóerőnek köszönhetően
- A speciális akrilát ragasztónak köszönhetően a legtöbb sima, felületkezeletlen és egyenetlen alapfelületre is alkalmas
- Az enyhén nedves felületek nem jelentenek problémát a ragasztónak
- A kreppszalag kiváló nedves szilárdsággal rendelkezik, így alkalmas nedves csiszoláshoz
Hő- és UV-álló
- Akár négy hónapig tartó UV-állósága miatt hosszabb távú kültéri alkalmazásra is alkalmas
- 150 °C-ig hőálló, max. egy órán keresztül, ezért kiválóan alkalmas a kemencében történő szárítást igénylő festési munkákhoz
- A szalagot száraz állapotban kell eltávolítani
- Óvatosan járjon el cinket vagy cink-oxidot tartalmazó festékekkel, mivel maradványokat maradhatnak a felületen
- A kritikus alapfelületeken, mint például parketta, laminált padló, linóleum vagy más, később láthatóvá váló felületeken nem zárhatóak ki a ragasztómaradványok vagy az alapfelületi szakadás
- Ha a csempéket tömítőanyaggal fugázza, a szalagot a száradási folyamat befejezése előtt el kell távolítani, különben nehéz lesz az eltávolítása
- Nem alkalmas szén, cink, ólom (beleértve az ólomalapú festéket is), réz, eloxált fémek, természetes kő (márvány stb.) és öregedett vagy időjárás által megviselt PVC felületén történő alkalmazásra
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
- Beltéren és kültéren egyaránt használható
- Ideális maszkolási feladatokhoz a festőiparban
- Befejezetlen, egyenetlen vagy enyhén nedves felületeken is használható
- Maszkoláshoz fényezési és glettelési munkák során
- Takarópapír és takarófólia rögzítésére
- Maszkoláshoz az autóiparban és a fémmegmunkálási iparban végzett festéseknél
- Alkalmas kemencében történő szárításhoz és többrétegű festéshez is
- Ideális maszkoló szalagként az autóipari értékesítés utáni piacra
A ragasztószalag felragasztására szolgáló felületnek száraznak, portól, olajtól, oldószerektől és egyéb vegyi anyagoktól mentesnek kell lennie.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!