Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Precíziós kreppszalag, Sensitive
Különleges papír ragasztószalag érzékeny hordozófelületekhez, beltéri ragasztásokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rendkívül vékony, ruganyos és kiváló minőségű rizspapír
- Kitűnően alkalmas akrilfestékekhez és lakkokhoz egyaránt
- Rendkívül pontos ragasztást tesz lehetővé
- Rendkívül lapos festékszélek, meggátolja a festékek megfolyását
Speciális, felülettel kompatibilis akrilát ragasztóanyag kényes felületekre különösen kíméletes ragasztásokhoz
- Az alacsony tapadású ragasztóanyag megvédi a hordozófelületet a szalag eltávolítása során
- Csökkenti a maradványok vagy a sérülések keletkezésének kockázatát
- A szalagot száraz állapotban kell lehúzni
- Maximális felhasználási időtartam: 7 nap
- Nem alkalmas szén, cink, ólom (beleértve az ólomalapú festéket is), réz, eloxált fémek, természetes kő (márvány stb.) és öregedett vagy időjárás által megviselt PVC felületén történő alkalmazásra.
- Óvatosan járjon el cinket vagy cink-oxidot tartalmazó festékekkel, mivel maradványokat maradhatnak a felületen.
- A „kritikus” felületeken, mint például parketta, laminált padló, linóleum vagy más, később látható felületeken nem zárhatóak ki a ragasztómaradványok vagy a szakadás.
- Ha a csempéket tömítőanyaggal fugázza, a szalagot a száradási folyamat befejezése előtt el kell távolítani, különben nehéz lesz az eltávolítása.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Beltéri festési munkákhoz, különösen kényes alapfelületekre, mint pl. tapéta, gipszkarton, lakkozatlan fa stb. Mázolással vagy vakolástechnikával járó alkalmazások maszkolásához. Ideálisan alkalmas maszkolási feladatokra a „faux finish” bevonatokhoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!