Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Plus QM porelszívós fúró készlet 6 részes
Moduláris ütvefúró szimmetrikus fejjel, négy vágóéllel és bajonettzáras csatlakozóval fúráshoz és szíváshoz egy munkamenetben
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Pormentes fúrás
- A port a keletkezésével egy időben azonnal elszívja
- Védi a kezelőt az egészségügyi kockázatoktól
- Megnöveli az élettartamot
- Nincs szükség a munkát követő furattisztításra
- Az építési területen keletkező por jelentős mértékű megelőzése
Nagyon jó kompatibilitás betonvas esetén
A szimmetrikus 4 x 90° vágóél geometria és a szabadalmaztatott megerősített élletörések meggátolják a fúró elakadását vagy kitérését, amikor a betonban pl. vasalatot ér.
Tökéletes fúrási tulajdonságok az eszköz teljes élettartama alatt
Egy darabból álló volfrám-karbid betét a nagy stabilitásért, az acél szerszámtesthez történő rögzítés maximális felületének köszönhetően.
Bajonettzáras csatlakozó
Gyors és egyszerű fúrócsere az elszívó egységről.
Fúrásimélység-jelző
A furat átmérőjéhez illesztve. Műanyag dübelekhez.
Pontos fúrás
A különleges önközpontosító hegy lehetővé teszi a pontos fúrást.
- Lásd a kezelési útmutatót.
- Csak M porosztályú porszívókkal együtt használható.
- Betonvasak átfúrásához épületstatikus engedélye szükséges.
- Olyan kritikus területeken végzett munkák, amelyeket pormentesen kell tartani, például a középületek, kórházak stb.
- Felújítási munka, ahol a port kerülni kell, és védeni kell a felhasználót.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!