Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Porelszívós fúró, Plus M
Gyors ütvefúrószár, kiváló élettartammal és több vágóéllel fúráshoz és elszíváshoz egy munkamenetben
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Pormentes fúrás
- A por azonnal felszívódik, ahogy a furatba kerül
- Védi a felhasználót az egészségkárosodástól
- Növeli az élettartamot
- A furat további tisztítása nem szükséges
- Az építési területen keletkező por jelentős mértékű megelőzése
Tökéletes fúrási tulajdonságok az eszköz teljes élettartama alatt
- A fúró átmérőjéhez igazodó fejgeometria
- 12–16 mm: Egy darabból álló keményfém betét – az acél szerszámtesthez történő rögzítés maximális felületének köszönhető nagy stabilitás
- 18–24 mm: Több darabból álló keményfém betét a gyorsabb fúráshoz és a hármas szekcionálásnak köszönhetően a torziós erők jobb kiegyenlítéséhez
Alkalmas minden szabványos, M porosztályú hitelesített porszívóhoz
Rugalmas, egy darabból álló gumi elszívó adapter
Precíz pontfúrás
Speciális önközpontosító fúróhegyek
- Betonvasak átfúrásához épületstatikus engedélye szükséges
- Vegye figyelembe a mellékelt kezelési útmutatót
- Csak M porosztályú porszívókkal együtt használható
- Tiszta, pormentes fúrás vegyi dübelek beállításához
- Furatok készítése későbbi szereléshez vagy a helytelenül rögzített merevítő rudak cseréjéhez
- Olyan kritikus területeken végzett munkák, amelyeket pormentesen kell tartani, például a középületek, kórházak stb.
- Felújítási munka, ahol a port kerülni kell, és védeni kell a felhasználót
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!