Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Pont- és vonallézer, PLL 18
Jól látható, piros lézervonalakat és pontokat megjelenítő pont- és vonallézer bel- és kültéri használatra.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kiváló láthatóságú lézervonalak és lézerpontok
- A lézer nagy kimeneti nyílásai kivételesen hosszú lézervonalakat hoznak létre.
- Vékony, mégis tisztán kivehető vonalak
Rengeteg időt takarít meg
Az önszintezés csupán néhány másodpercet vesz igénybe
Egyszerű, egygombos működtetés
Minden vonal gyorsan és egyszerűen, egyetlen gombbal kapcsolható be és ki.
Nagyobb távolságból is használható
Az LRU 18 kézi jelfogóval nagyobb távolságból történő szintezéshez is használható.
Merőleges vonalak létrehozására és helyiségek elválasztására is alkalmas
A merőleges vonalak létrehozása és a helyiségek elválasztása négy, 90 fokra állított lézerponttal végezhető el.
Szintezés-figyelés
Az önszintezési tartomány túllépésekor a lézersugarak villognak. Ezáltal a szintezési hibák megszűnnek.
Flexibilis befogás
- A lézer az opcionálisan elérhető WM 1 univerzális fali konzol használatával mennyezeti profilokra, valamint 1/4" és 5/8” méretű állványokra is rögzíthető.
- A PLL-A adapter erős mágnesének köszönhetően a lézer fémfelületekre is egyszerűen felhelyezhető.
Környezetbarát és gazdaságos
- A lítium-ion akkumulátorcsomag révén a készülék töltés közben is használható.
- Alkáli elemek is használhatók (az elemtartót a szállítási terjedelem nem tartalmazza).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!