Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Polírozó készlet 113 db 8.4.2 rendszerkofferben
Polírozó készlet 113 db 8.4.2 rendszerkofferben - 1
Polírozó készlet 113 db 8.4.2 rendszerkofferben - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Polírozó készlet 113 db 8.4.2 rendszerkofferben

Festett felületek professzionális kidolgozásához
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
Innovatív, alumínium-oxid alapú polírozók


  • Kimagasló eltávolítási teljesítmény

  • A hibás területek nagyon gyors javítása

  • Magasfényű

  • Univerzálisan használható valamennyi szabványos, felső fedőrétegként használt festékrendszeren


A legújabb polírozógeneráció tagja


Munkavégzés a legmodernebb technológiával



Készlet


Ideális mobil használatra



Tartalom:


  • 2 db professzionális járműpolírozó (P10 és P30)

  • 100 db (tépőzáras) P2000 csiszolókorong a felhalmozódott por és a finom felületi hibák eltávolítására

  • 1 db csiszolótömb készlet (csiszolótömb, puha alátét, csiszolókorong-nedvesítő)

  • 5 db P2000 autóipari finom csiszolókorong a felületek mattításához

  • 2 db narancssárga polírozópárna, ∅ 90 mm

  • 1 db zöld polírozópárna, ∅ 90 mm

  • 1 db pneumatikus polírozógép fordulatszám-szabályozóval

  • 1 db öntapadós (tépőzáras) tárcsa, ∅ 75 mm
Megjegyzés

Száraz polírozópárna használata esetén kicsit több polírozószert vigyen fel. Mikroszálas kendővel távolítsa el a visszamaradt polírozószert. Szakaszonként végezze a műveletet.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; javasoljuk, hogy minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a tárolási és felhasználási körülményekre, nem tudunk garantálni egy konkrét alkalmazási eredményt. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, a szolgáltatásnyújtással semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.