- Akár háromszor nagyobb anyagleválasztási teljesítmény rövidebb csiszolási idővel
- Kisebb bevonatsúly a könnyebb kezelhetőségért
- Kisebb felületi nyomás szükséges, így kevésbé fárasztó a munkavégzés
- Költségtakarékos a hagyományos szövetgyűrűkhöz képest feltűnően kevesebb paszta fogyasztás miatt
- Csíkmentes csiszolás a felület folyamatosan változó szerkezete, valamint a halmozott hajtogatás miatt
- A polírozógyűrűk kifejezetten magasfényű polírozáshoz kifejlesztett, tisztán mechanikai kötésű, innovatív és flexibilis, mattított vlies anyagból készültek
- 10 rétegű
A pasztát a működő géppel vigye fel!
Majdnem minden polírozható anyag magasfényű polírozásához vagy buffoláshoz, a megfelelő polírozó pasztával együtt
Megmunkálható anyagok: Acél, nemesacél, színesfémek, valamint műanyag alkatrészek és bevonatok
Minél jobb az előcsiszolás, annál egyszerűbben és kevesebb erőfeszítéssel kell végezni a polírozást. Fémeken 280 vagy 320 szemcseméretű csiszolószövettel előcsiszolást kell végezni.
Minden munkafázisnak az előzőhöz képest keresztirányúnak vagy átlósnak kell lennie.
Fontos: Ha az egyes munkafázisokat nem a kellő gondossággal végzik el, a felületi hiányosságok a polírozás során még szembetűnőbbek lesznek.
Minden egyes pasztához külön polírozógyűrű készletet kell használni. Ez meggátolja a különböző paszták összekeverését, és ezáltal az eredmények romlását.
Az eltömődött polírozógyűrűket drótkefével, enyhe nyomás alkalmazásával tisztítsa meg.
A polírozási maradványokat féktisztító használatával távolítsa el a felületről.
Az alkalmazásra vonatkozó javaslatok általános jellegűek, és a felület kezdeti minőségétől, vagy a kész felülettel szemben támasztott követelmények nagyságától függenek.
Javasolt munkasebesség: körülbelül 25 m/s. (megegyezik a PM 200-E típusra vonatkozó 4–6 fázisokkal).
A megfelelő eljárást és sebességet eseti alapon kell meghatározni.
Végezzen előzetes vizsgálatot vagy saját próbát!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!