A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Poliészter tekercsek, 5,3 mm, adagolóban 3-utas, csavart, Powergliderrel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kétoldalas Powergliderrel a legszűkebb sugarú kábelfektetéshez
- Olyan sugarak és szűk területek kezelésére is, ahol a húzott tekercsek hagyományosan nem használhatók.
- Megnövelt behatási erő lényegesen kisebb erő alkalmazásával
- Speciális fej a tekercs benyomásához és a kábel kihúzásához
- Nincs szükség a fej cseréjére
- Nagy fém fűzőszem a kábel egyszerű megtartásához
Poliészter tekercs
- A tekercs nem törik el és nem szakad – nincs szükség időigényes javításokra
- 50%-kal kisebb súrlódás, mint a hagyományos kábeltekercs-adagolók esetében
- Számottevően könnyebb használni, mint az üvegszálas, vagy a műanyag tekercseket
- Nagyobb húzóerő, mint az üvegszálas, vagy a műanyag tekercsek esetében
Nem alkalmas CPS 1 kábelbehúzó szerszámhoz történő használatra.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!