Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Polctartó rögzítőfurattal
Hornyos csappal a szekrény oldalához történő rendkívül biztonságos rögzítés érdekében
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Anyaga: Cinköntvény, nikkelezett
- Nagy törésállóság
- Kiváló minőségű felület
6 mm-es rögzítőfurat
A polc gyorsan rögzíthető a mozgás vagy felemelés ellen
A szekrény oldalán lévő központi furat profilindexe a polc alsó széléhez viszonyítva = 6 mm
Kompatibilis a 0683311124 és 0683311125 sz. polctartókkal
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!