Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Süllyesztett polctartó, D típus 3D-beállítással
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Polcrögzítő recézett szárral, így biztonságosan illeszkedik a furatba
- Teherbírási kapacitás: egyenletesen elosztott terhelés esetén 85 kg/m² megtartására képes, maximális polcmélység 250 mm, polctartók max. távolsága = 700 mm
3D állítás
- A hornyok segítségével állítható a magasság
- Az oldalak beállítása a csavar meglazításával és a horony mentén történő csúsztatásával történik
- A dőlésszög beállítása két, kereszthornyú M6-os csavarral történik: precízen állítható és korrigálható
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!