Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Polctartó, A típus magasságállítás támaszcsappal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Horganyzott acélból készült anyag, így robusztus és korrózió ellen védett
- Akár 6 mm-t is állítható, amikor a polc szinte teljesen be van tolva
- AF 10 polcrögzítő recézett szárral
- Szorosan rögzül a furatba és könnyen beszerelhető
- 22 mm-es anyagvastagságtól használható
- Teherbírási kapacitás: egyenletesen elosztott terhelés esetén 85 kg/m² megtartására képes, maximális polcmélység 250 mm, polctartók max. távolsága = 700 mm
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!