Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Pneumatikus ütvecsavarozó, DSS 1/2", BASIC

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Pneumatikus ütvecsavarozó, DSS 1/2", BASIC

Megbízható, kiváló minőségű ütvecsavarozó, robusztus, üvegszál-erősítéses műanyag burkolattal, átlag feletti teljesítménnyel és továbbfejlesztett funkciókkal
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
  • Kitűnő teljesítmény/súly arány

  • Akár 1350 Nm maximális indulási nyomaték 2,0 kg súllyal

  • Megbízható maximális teljesítményértékek

  • Kiváló minőségű duplakalapácsos ütőmű és henger, kiegyensúlyozott 7 lapátos motorral

  • 4 fokozatú teljesítménybeállítás kényelmes egy kézzel végrehajtható irányváltással, aminek köszönhetően optimális, könnyen végrehajtható az aktuális alkalmazáshoz való igazítás.

  • Jó kezelhetőség csúszásmentes fogantyúval az optimális irányítás érdekében

  • Rendkívül ergonomikus puha markolat érzékeny kioldóval és beépített zajszigetelővel
Megjegyzés
  • Ajánlott maximális csavarméret: M16

  • Az ütvecsavarozó nem nyomatékkulcs. Az adott nyomatékot igénylő kötéseket ellenőrizni kell egy nyomatékmérővel, miután meghúzta őket az ütvecsavarozóval.

  • Ha az ütvecsavarozót rendszeresen használja (pl. abroncsszervizhez), naponta hozzá kell adni egy kis olajat a levegőellátáson keresztül, és havonta körülbelül 2 löketnyi hajtóműzsírt kell adagolni a zsírzófejen keresztül.

  • A dugaszolható karmantyú nem képezi a szállítási terjedelem részét