Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Pneumatikus ütvecsavarozó, DSS 1/2”, Premium Power
Kiváló minőségű ütvecsavarozó, robusztus, üvegszál erősítéses műanyag burkolattal, átlag feletti teljesítménnyel és továbbfejlesztett funkciókkal.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Kitűnő teljesítmény/súly arány
- Akár 1321 Nm kioldási nyomaték csupán 1,98 kgsúly mellett
- Megbízható maximális teljesítményértékek és hosszú élettartam
- Kiváló minőségű duplakalapácsos ütőmű és kiegyensúlyozott henger, 6 lamellás légmotorral
- 4 fokozatú teljesítménybeállítás kényelmes egy kézzel végrehajtható irányváltással, aminek köszönhetően optimális, könnyen végrehajtható az aktuális alkalmazáshoz való igazítás.
- Kiváló kezelhetőség, csúszásmentes markolat, optimális szabályozhatóság és alacsony zajszint.
- Rendkívül ergonomikus puha markolat érzékeny kioldóval és beépített zajszigetelővel
- Ajánlott maximális csavarátmérő: M16
- Az ütvecsavarozó nem nyomatékhatárolós csavarhúzó. Az adott nyomatékot igénylő kötéseket ellenőrizni kell egy nyomatékmérővel, miután meghúzta az ütvecsavarozóval.
- Ha az ütvecsavarozót rendszeresen használja (pl. abroncsszervizhez), hozzá kell adni egy kis olajat a levegő ellátáson keresztül, és havonta körülbelül 2 löketnyi hajtómű zsírt kell adagolni a zsírzófejen keresztül.
- A pneumatikus csatlakozó nem képezi a szállítási terjedelem részét
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!