Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Pneumatikus ütvecsavarozó DSS 1/2" H
Pneumatikus ütvecsavarozó DSS 1/2" H - 1
Pneumatikus ütvecsavarozó DSS 1/2" H - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Pneumatikus ütvecsavarozó DSS 1/2" H

Megbízható, erőteljes ütvecsavarozó, gyors nyomatékleadással

  • Típus leírás: DSS 1/2 Zoll H
  • Szerszámbefogó típusa: 1/2-os külső négylapú
  • Max. munkanyomaték: 470 Nm
  • Max. forgatónyomaték kicsavarozásnál: 569 Nm
  • Hangnyomásszint: 92 dB
  • Rezgés: 3.78 m/s²
  • Üzemi nyomás: 6.3 bar
  • Gép tömege: 2,3 kg
  • Tömlő min. belső átmérő: 8 mm
  • Levegőfogyasztás: 102 l/perc
  • Csatlakozómenet: 1/4
  • Hosszúság x Szélesség x Magasság: 195 x 64 x 202 mm

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A szűrőnket használva a jellemzők kiválasztásával pontosíthatja a keresést.

Cikksz. Típus leírás Szerszámbefogó típusa Max. munkanyomaték Max. forgatónyomaték kicsavarozásnál Menny. Csom. egység
Ár/Csom. egység
07037360
DSS 1/2 Zoll H 1/2-os külső négylapú 470 Nm 569 Nm
1 db
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
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).
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
Tökéletes súlyelosztás


Robusztus, kitűnően kiegyensúlyozott egység alumínium házban



Nagyon praktikus és felhasználóbarát


Gumírozott és ergonomikus kialakítású markolat, felhasználóbarát jobb/bal irányváltás és állítható kioldó



Hosszú élettartamú és gyakorlatilag rezgésmentes


Kiváló minőségű, nagy teljesítményű stiftes ütőmű olajfürdőben, 6 lamellás légmotorral.

Megjegyzés
  • Ajánlott maximális csavarátmérő: M15

  • Az ütvecsavarozó nem nyomatékhatárolós csavarhúzó. Az adott nyomatékot igénylő kötéseket ellenőrizni kell egy nyomatékmérővel, miután meghúzta az ütvecsavarozóval.

  • A működési nyomaték az átlagos működési feltételek mellett általában elért nyomaték. Függ az erősen változó környezeti feltételektől (légnyomás, tömlő átmérő, szennyeződés stb.).

  • Rendszeres használata esetén minden nap enyhén olajozzuk be a gépet a sűrített levegő ellátáson keresztül. Ködolajozó használata ajánlott

  • A dugaszolható karmantyú nem képezi a szállítási terjedelem részét