Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Pneumatikus ütőműves sarokkulcs DWSS 1/2 inch
Nagy teljesítményű, pneumatikus ütőműves sarokkulcs kis fejmagassággal a szűk helyeken történő használathoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ideális nehezen hozzáférhető helyeken való használatra
Nagyon alacsony, csupán 50 mm-es fejmagasság
Megbízható, nagy teljesítményszintek és hosszú élettartam
Kiváló minőségű duplakalapácsos ütőmű és henger különleges 7 tárcsás motorral
Optimális és felhasználóbarát beállítás minden alkalmazáshoz, bármikor
2 fokozatú teljesítmény beállítás kényelmes jobb/bal forgásirányítással
Kitűnő kezelés és optimális vezérlés
Ergonomikusan kialakított puha markolat érzékeny kioldóval
- Ha az ütvecsavarozót rendszeresen használja, hozzá kell naponta adni egy kis olajat a sűrített levegőhöz, és havonta körülbelül két löketnyi hajtómű zsírt kell adagolni a zsírzószemeken keresztül.
- A pneumatikus csatlakozó nem képezi a szállítási terjedelem részét
Főtengely, elszívás felszereléséhez és leszereléséhez, turbó-töltőkompresszor, generátor, stb., beszereléséhez és kiszereléséhez, stb.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!