Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Pneumatikus tűzőgép/szögbelövő, DKN 3065, kombinált
Nagy teljesítményű kombi egység a különböző rögzítőelemek összekötéséhez: WN-típusú kapcsok, W155 típusú kapcsok és T-szegek.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Átváltás az egyszeri szeg kilövés és a kontakt kilövés között
Kettős működésű kapcsoló
Szerszám nélküli mélységbeállítás
Lehetővé teszi a beállítási mélység gyors beállítását, ezáltal megvédi a munkafelületeket
Nincs légelvezetés a munkaterületen
Állítható légelvezetés
Egyszerű hibaelhárítás
Szerszám nélküli hozzáférés a szorítókaron keresztül
Alacsony önsúly a kényelmes munkavégzéshez
Magnéziumból készült ház
| Lehetséges méretek tűzőkapcsokkal | Tűzési szélesség | Tűzési hossz |
| Lehetséges méretek T-szegekkel | Szegátmérő | Szeghossz |
| Lehetséges méretek fejnélküli szegekkel | Szegátmérő | Szeghossz |
| Tárkapacitás | Tűzőkapcsok | T-szegek |
| 10,7 mm | 30–67 mm | |
| 11,1 mm | 32–50 mm | |
| 11,2–11,7 mm | 32–67 mm | |
| 2,2 mm | 32–64 mm | |
| 2,5–2,7 mm | 44–64 mm | |
| 150 darabos | 100 darabos |
Előre gyártott épületelemek, belső burkolatok, gipszkarton, gipszkarton panel, alszerkezetek, szárazépítés, asztalosipar, famegmunkálás és ácsmunkák.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!