Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Pneumatikus tűzőgép DKG 1040
Praktikus, nagy teljesítményű készülék 5,7 mm széles és 10–40 mm hosszú tűzőkapcsok feldolgozásához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Karbantartásmentes, hosszú élettartamú eszköz alkalmazások széles köréhez
Nagy teljesítményű, olajmentes meghajtás
Flexibilis és sokoldalú
Kettős működésű kapcsoló az egyszeres kapcsolóról érintkező kapcsolóra átváltáshoz, valamint gumi orrész a kényes felületekhez
Szerszámmentes mélységbeállítás
Lehetővé teszi a beállítási mélység gyors állítását, mely megvédi a munkafelületeket
Kellemes, ergonomikus és kényelmes munkavégzés
Az eszköz szerszámmentes hozzáférést nyújt a könnyű hibaelhárításhoz; állítható légszállítás és övcsíptető
A pneumatikus csatlakozó nem képezi a szállítási terjedelem részét.
Használható panelekhez, fa csomagolóanyagokhoz, bútorokhoz és raklap-rögzítésekhez.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!