Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Pneumatikus szegbeverő, DSN 5090 34°
Nagy teljesítményű, könnyű pneumatikus szegbeverő, 30–34°-os félfejű szalagszegek beveréséhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Óvja az érzékeny munkafelületeket
Szerszám nélküli mélységbeállítás
Számos alkalmazási lehetőség
Kétfunkciós kapcsoló az egyszeres kioldás és a kontaktkioldás közötti átváltáshoz, valamint állítható utántöltő tár különböző méretű szegekhez.
Hosszú élettartam
a tár kiürülését érzékelő detektorral és a markolatba beépített levegőszűrővel.
Különleges kialakítású kioldó a biztonságos munkavégzéshez
Beakaszkodik az anyagba, és megakadályozza a készülék elcsúszását.
Egyszerűen használható
Könnyű magnézium ház állítható légelvezetéssel és övcsíptetővel
Alkalmazási területek: előre gyártott épületelemek, belső burkolatok, ácsmunkák, szegecselés, ládák és rekeszek.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!