Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Pneumatikus szegbeverő DSN 5090 22°
Nagyteljesítményű, pneumatikus szegbelövő 2,9–4,1 mm átmérőjű és 50–90 mm hosszúságú, 21–22°-os szögű, kerek fejű szalagszegek beverésére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Óvja az érzékeny munkafelületeket
a szerszám nélküli mélységbeállítás révén
Számos alkalmazási lehetőség
Kétfunkciós kapcsoló az egyszeres kioldás és a kontaktkioldás közötti átváltáshoz, valamint állítható utántöltő tár különböző méretű szegekhez.
Hosszú élettartam
a tár kiürülését érzékelő detektorral és markolatba beépített levegőszűrővel.
Biztonságos munkavégzés a speciális formájú elsütőbillentyűknek köszönhetően
Rögzíti az anyagot, csökkenti az eszköz elcsúszásának veszélyét.
Egyszerűen használható
Könnyű magnézium ház állítható levegőelvezetéssel és övcsíptetővel.
Alkalmazási területek: előre gyártott épületelemek, belső burkolatok, ácsmunkák, raklapok, alszerkezetek és padlók.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!