Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Pneumatikus racsnis csavarozó, DRS multi
Nagyon kicsi, könnyű pneumatikus racsnis csavarozó, robusztus műanyag házban. Elérhető önálló cikként vagy szettben normál tartozékokkal.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kompakt
A kifejezetten vékony kivitel és csekély súly lehetővé teszi a munkavégzést a nehezen elérhető területeken.
Egyszerű
A befogóadapter áthelyezésével egyszerűen kiválasztható a forgásirány.
Sokoldalú alkalmazás
Egy szerszám négy alkalmazási módot tesz lehetővé két cserélhető adapter segítségével: 1/4 colos, 3/8 colos négyszög és 1/4 colos, 10 mm-es dugókulcsbefogó.
Dugaszolható karmantyú nélkül
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!